Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 4x200mm 00695 302040200 SY001131 - 302040200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 4 mm
Penge élvastagság - 0.8 mm
Pengehossz - 200 mm
Pengeátmérő - 4 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001131
Gyártói cikkszám
302040200
Gyártói típuskód
00695
Pengeszélesség:
4 mm
Penge élvastagság:
0.8 mm
Pengehossz:
200 mm
Pengeátmérő:
4 mm
Méret:
egyéb
Teljes hossz:
311 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Szár típusa:
körszelvény
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.