Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 6x150mm 00828 320N060150 SY001137 - 320N060150

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 6x150mm 00828 320N060150 SY001137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 6 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 1.2 mm

  • Teljes hossz - 268 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001137

Gyártói cikkszám

320N060150

Gyártói típuskód

00828

Pengeszélesség:

6 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

1.2 mm

Teljes hossz:

268 mm

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

150 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Méret:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szár típusa:

körszelvény

Ívelt penge:

Nem

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.