Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF PZ2x300mm 26455 3132300 SY001148 - 3132300

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 300 mm

  • Teljes hossz - 418 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001148

Gyártói cikkszám

3132300

Gyártói típuskód

26455

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

300 mm

Teljes hossz:

418 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Szár típusa:

körszelvény

Antimágneses:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Szorítóberendezés:

Nem

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.