Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF SL/PH2x80mm 30716 3271080 SY001151 - 3271080

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 191 mm

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001151

Gyártói cikkszám

3271080

Gyártói típuskód

30716

Méret:

egyéb

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

191 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Szorítóberendezés:

Nem

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.Nem csúszik ki a csavar és jobb a nyomatékátadás plusz-mínusz sorkapocs-csavaroknál, pl. kapcsolószekrényekben, biztosítódobozokban és sorkapocslécekben.