Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V Slim Fix lapos 3,5x100 35446 3201035100 SN122552 - 3201035100

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V Slim Fix lapos 3,5x100 35446 3201035100 SN122552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 3.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 0.6 mm

  • Teljes hossz - 204 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995354466

Sonepar cikkszám

SN122552

Gyártói cikkszám

3201035100

Gyártói típuskód

35446

Pengeszélesség:

3.5 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

0.6 mm

Teljes hossz:

204 mm

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

100 mm

Pengeátmérő:

23 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Méret:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

körszelvény

Ívelt penge:

Nem

Csavarhúzó 1000V Slim Fix lapos 3,5x100 35446 3201035100