Wiha - Csavarhúzó 1000V Slim Fix PH2x100 35394 32112100 SY001157 - 32112100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001157
Gyártói cikkszám
32112100
Gyártói típuskód
35394
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
218 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
körszelvény
Antimágneses:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Igen
Súly:
95 g
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: DIN ISO 8764-PH.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.