Wiha - Csavarhúzó 530 12x200 SF marrkolat 530120 03231 SY001162 - 530120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 12 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 2 mm
Teljes hossz - 321 mm
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001162
Gyártói cikkszám
530120
Gyártói típuskód
03231
Pengeszélesség:
12 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
2 mm
Teljes hossz:
321 mm
Szigetelt:
Nem
Pengehossz:
200 mm
Pengeátmérő:
10 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
hatlapú (hexagonális)
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem
Egyszerűbbé teszi munkáját : A markolatba épített ütősapka lehetővé teszi az ütést és a kifeszítést a csavarhúzóval.
Megkönnyíti a kezelést: Szorosan meghúzott csavarok oldása a hatlapú villáskulcs-toldaléknak köszönhetően.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.