Wiha - Csavarhúzó bittarrtó fejjel Form E6.3 1/4 38414125 01475 SY001164 - 38414125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási méret (gép) - egyéb
Hosszúság - 225 mm
Mágneses - Igen
Dugókulcs tartó - Nem
Gyorsan cserélhető fej - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001164
Gyártói cikkszám
38414125
Gyártói típuskód
01475
Befogási méret (gép):
egyéb
Hosszúság:
225 mm
Mágneses:
Igen
Dugókulcs tartó:
Nem
Gyorsan cserélhető fej:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha SoftFinish® többkomponensű markolat lecsúszás elleni védelemmel.
Bittartók: Rozsdamentes acél erős mágnessel.
Alkalmas: A DIN 3126, ISO 1173 szabványoknak megfelelő C 6.3 bitekhez.