Wiha - Csavarhúzó Installációs Slim SF 1000V SLPZ1/80 36329 32811080 SY001167 - 32811080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - plusz mínusz
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 191 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001167
Gyártói cikkszám
32811080
Gyártói típuskód
36329
Csavarfej:
plusz mínusz
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
191 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
körszelvény
Antimágneses:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Súly:
57 g
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.