Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó készlet 1000V PH és lapos 00834 320NK7 SY001170 - 320NK7

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó készlet 1000V PH és lapos 00834 320NK7 SY001170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csavarhúzók száma - 5

  • Torx-csavarhúzók száma - 0

  • Szerszámok száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001170

Gyártói cikkszám

320NK7

Gyártói típuskód

00834

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

5

Torx-csavarhúzók száma:

0

Szerszámok száma:

7

Fogantyú anyaga:

műanyag

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Csomagolás:

műanyagzacskó

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.

  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Phillips (00847) PH1 x 80 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Phillips (00848) PH2 x 100 mm
  • 1 x Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel (34745) 3,0 mm x 60 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00820) 2,5 mm x 75 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00823) 4,0 mm x 100 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00826) 5,5 mm x 125 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00829) 6,5 mm x 150 mm