Wiha - Csavarhúzó készlet 6 db-os 1000V Slim Fix lapos 35389 3201K6 SN017379 - 3201K6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017379
Gyártói cikkszám
3201K6
Gyártói típuskód
35389
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
6
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Nem
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Csavarhúzó készlet szig. slimfix 43044