Wiha - Csavarhúzó készlet SF PH1-2 és lapos 6 db-os 308HK6 21248 SY001175 - 308HK6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001175
Gyártói cikkszám
308HK6
Gyártói típuskód
21248
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
6
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Megkönnyíti a kezelést: Szorosan meghúzott csavarok oldása a hatlapú villáskulcs-toldaléknak köszönhetően.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Lapos hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal (00731) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Lapos hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal (00732) 4,5 mm x 90 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Lapos hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal (00733) 5,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Lapos hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal (00735) 7,0 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Phillips hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal (00764) PH1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Phillips hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal (00765) PH2 x 100 mm