Wiha - Csavarhúzó Pico Finish PH0 65mm 42378 SN128049 - 2271P001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 1.5 mm
Kivitel - egyenes
Szigetelt - Igen
Pengehossz - 65 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128049
Gyártói cikkszám
2271P001
Gyártói típuskód
42378
Pengeszélesség:
1.5 mm
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
65 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem
Csavarhúzó Pico Finish PH0 65mm 42378