Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó Pico Finish PH00 50mm 42379 SN128048 - 2271P0001

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó Pico Finish PH00 50mm 42379 SN128048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 1.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Szigetelt - Igen

  • Pengehossz - 50 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128048

Gyártói cikkszám

2271P0001

Gyártói típuskód

42379

Pengeszélesség:

1.5 mm

Kivitel:

egyenes

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

50 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Méret:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

körszelvény

Ívelt penge:

Nem

Csavarhúzó Pico Finish PH00 50mm 42379