Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó Softfinish 4,0x100mm SN123797 - 302040

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó Softfinish 4,0x100mm SN123797

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 4 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 0.8 mm

  • Teljes hossz - 211 mm

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995006921

Sonepar cikkszám

SN123797

Gyártói cikkszám

302040

Gyártói típuskód

00692

Pengeszélesség:

4 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

0.8 mm

Teljes hossz:

211 mm

Szigetelt:

Nem

Pengehossz:

100 mm

Pengeátmérő:

4 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Méret:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

körszelvény

Ívelt penge:

Nem

Csavarhúzó Softfinish 4,0x100mm