Wiha - Csavarhúzó speedE® Industrial Set Torx (gép+akku+töltő) 43631 SY001108 - 590T601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001108
Gyártói cikkszám
590T601
Gyártói típuskód
43631
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
5
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kíméli egészségét: Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával.
Növeli az ellenőrzést: Kézi rögzítés teljes érzéssel.
Növeli sebességét: 2x gyorsabb munka a 3-fokozatú folyamatnak köszönhetően.
Óvja az anyagot: Elektromos csavarozás védőfunkcióval az anyag sérülésének megakadályozására (max. 0,4 Nm).
Aki naponta számos csavarozást hajt végre, az pontosan tudja, mennyire időigényes, és hosszú távon milyen mértékben terheli ez a csuklót. A Wiha világszerte első speedE® e-csavarhúzójával ezek a problémák már a múlté! A speedE® segítségével legalább 2-szer olyan gyors a csavarozás, mint a hagyományos csavarhúzóval, és az anyagvédő funkciónak köszönhetően mégis teljes mértékben ellenőrizhető a meghúzási erő. 0,4 Nm nyomatéknál az anyag védelme érdekében automatikusan kikapcsol az elektromos rásegítés és a csavar végső, kézi meghúzása érzéssel elvégezhető max. 8 Nm-ig. Az elektromos racsnis funkciónak és a díjat nyert SoftFinish markolatformának köszönhetően a speedE® érezhetően csökkenti az izom, az ín és a csukló terhelését, ezért az AGR által minősített orvosok és fizioterapeuták ajánlják. A beépített LED lámpa pontosan azt a csavart és a munkadarabot világítja meg, amelyen munkát végez. A kicsi, kompakt formájának köszönhetően az e-csavarhúzó hatékonnyá teszi a mindennapokat. A mellékelt 18500-as típusú standard akkuval feltöltésenként legalább 500 csavarozás hajtható végre. A speedE® Industrial bittartóval és Wiha standard bitekkel kombinálva ezenkívül számos különböző csavarprofilhoz használható.
Alkalmazás: Ideális szerszám minden csavarozási munkához a forgácsolásban és az iparban, például ipari karbantartáshoz és szereléshez, motoros eszközök karbantartásához és javításához, fűtés-, klíma- és szaniter szereléshez, valamint kerékpár és motorkerékpár javításához.
- 1 x