Wiha - Csavarhúzókészlet 1000V 2 db-os install SLPZ1/80,SLPZ2/100 bliszter 32282 SB328S2 SY001195 - SB328S2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001195
Gyártói cikkszám
SB328S2
Gyártói típuskód
32282
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
2
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Fogantyú anyaga:
műanyag
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs PlusMinus/Pozidriv (30700) SL/PZ1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs PlusMinus/Pozidriv (30701) SL/PZ2 x 100 mm