Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzókészlet 1000V slim Vario 18 részes 2831T18 41231 SY001199 - 2831T18

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 6

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 4

  • Torx-csavarhúzók száma - 4

  • Szerszámok száma - 17

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001199

Gyártói cikkszám

2831T18

Gyártói típuskód

41231

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

6

PZ csillagcsavarhúzók száma:

4

Torx-csavarhúzók száma:

4

Szerszámok száma:

17

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Fogantyú anyaga:

műanyag

Csomagolás:

táska

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Egyszerűbbé teszi munkáját : Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető táskában.

Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.

Növeli hatékonyságát : Helytakarékos az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Különböző alkalmazási helyeken, például munkaterületeken, szolárberendezéseken és kapcsolószekrényeken végzett munkák során sok különböző csavarprofilra van szükség. A slimVario® csavarhúzókészlet slimBitekkel lefedi a legelterjedtebb csavarprofilokat és így rugalmasan használható. Egy robusztus táskában biztonságosan elhelyezve és elrendezve a villanyszerelő szerszámok tökéletesen alkalmasak mobil használatra is. A 9 részes szerszámkészlet optimális helymegtakarítást kínál az átfogó cserélhető bitrendszerrel. A Wiha slimTechnology-nak köszönhetően a benne lévő slimBitekkel az akár 33 %-kal karcsúbb pengével fáradtság nélkül elérhetők a mélyen lévő csavaros és rugós elemek is. Az extra rövid Stubby markolattal kombinációban különösen szűk helyeken fáradtság nélkül elérhetők a csavarok. Mélyen lévő csavarokhoz és nagyobb erőátadásnál a hosszú markolatot használjuk. A készletben lévő minden szerszámot az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgálunk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig. Ideális mobil használatra és szűk munkakörnyezetben.

  • 1 x slimBit electric bit hatlapú (37147) 3 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit hatlapú (37225) 4 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit hatlapú (37226) 5 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit lapos (34578) 2,5 mm x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit lapos (34581) 5,5 mm x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit Phillips (34584) PH2 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit TORX® (35507) T10 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit TORX® (35508) T15 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit TORX® (35509) T20 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit TORX® (41160) T9 x 75 mm
  • 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez (34577) 6 mm x 50 mm
  • 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby slimBitekhez VDE és GS tesztelték 6