Wiha - Csavarhúzókészlet 1000V slim Vario 41233 2831T902 SY001200 - 2831T902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 3
PZ csillagcsavarhúzók száma - 4
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001200
Gyártói cikkszám
2831T902
Gyártói típuskód
41233
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
3
PZ csillagcsavarhúzók száma:
4
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
10
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Fogantyú anyaga:
műanyag
Csomagolás:
táska
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Egyszerűbbé teszi munkáját : Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető táskában.
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Növeli hatékonyságát : Helytakarékos az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x slimBit electric bit lapos (34578) 2,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34581) 5,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez (34577) 6 mm x 50 mm
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby slimBitekhez VDE és GS tesztelték 6