Wiha - Csavarhúzókészlet 1000V slim Vario 9db-os tartóban 41232 2831T901 SY001201 - 2831T901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 3
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001201
Gyártói cikkszám
2831T901
Gyártói típuskód
41232
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
3
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
9
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Fogantyú anyaga:
műanyag
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Egyszerűbbé teszi munkáját : Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető táskában.
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Növeli hatékonyságát : Helytakarékos az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x slimBit electric bit lapos (34578) 2,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34581) 5,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34584) PH2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez (34577) 6 mm x 50 mm
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby slimBitekhez VDE és GS tesztelték 6