Wiha - Csavarhúzókészlet 1000V stubby 4 részes villamos SB28310101 41230 SY001202 - SB28310101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 1
Csavarhúzók száma - 1
PZ csillagcsavarhúzók száma - 1
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001202
Gyártói cikkszám
SB28310101
Gyártói típuskód
41230
PH csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
1
PZ csillagcsavarhúzók száma:
1
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
4
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Fogantyú anyaga:
műanyag
Csomagolás:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Egyszerűbbé teszi munkáját : Kompakt markolat - Maximális teljesítmény.
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.Védett munka szűk helyviszonyok mellett.
Növeli hatékonyságát : 100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Villamos alkalmazásokhoz szűkös munkakörnyezetben iparosoknak rövid és kézreálló csavarhúzókra van szükségük, ezért gyakran rövidítik a markolatot vagy nem szigetelt csavarhúzókkal dolgoznak - a saját biztonságukat kockáztatva. A szigetelt Stubby rövid csavarhúzóval a Wiha optimális problémamegoldást kínál ehhez az alkalmazási esethez. A mindössze 105 mm teljes hossznak köszönhetően tökéletes a szűk helyeken való munkákhoz. Ráadásul a rövid csavarhúzó 100 %-ban kompatibilis a slimBitekkel és így a csavarprofilok teljes választékát lefedi. A speciálisan villamos alkalmazásokhoz kifejlesztett Wiha slimTECHNOLOGY-nál a védőszigetelés a pengébe van beépítve, ami akár 33 %-kal karcsúsítja azt. Így mélyen lévő csavaros és rugós elemek is könnyen elérhetők. A Stubby markolatot és slimBiteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig. Ideális szűk munkakörnyezetben történő használatra.
- 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34584) PH2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby slimBitekhez VDE és GS tesztelték 6