Wiha - Dugófej hatlapú mágneses 1/4'' 10mm 70441100 04632 SY001230 - 70441100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Kulcsméret - 10 mm
Hosszúság - 55 mm
12-élű alkalmazás - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001230
Gyártói cikkszám
70441100
Gyártói típuskód
04632
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Kulcsméret:
10 mm
Hosszúság:
55 mm
12-élű alkalmazás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütvecsavaróhoz:
Igen
Mágneses:
Igen
Anyag: Magas minőségű króm-vanádium acél, átedzett.
Meghajtás: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3. alak
Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban.A csavarok biztos tartásáért.
Extra: Erős állandó mágnessel.