Wiha - Dugókulcs 6 T szárú 125mm szárral 00966 336060125 SY001240 - 336060125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - T-markolat
Kulcsméret - 6 mm
Teljes hossz - 157 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001240
Gyártói cikkszám
336060125
Gyártói típuskód
00966
Kivitel:
T-markolat
Kulcsméret:
6 mm
Teljes hossz:
157 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Pengehossz:
125 mm
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Mágneses:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.
Extra: Belső furat kiálló menetszárakhoz.