Wiha - Dugókulcs készlet SF hatlap 5,5,7,8,10,13 341K5 01034 SY001246 - 341K5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001246
Gyártói cikkszám
341K5
Gyártói típuskód
01034
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
5
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével (01021) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével (01023) 7 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével (01024) 8 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével (01026) 125 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével (01029) 13 mm x 125 mm