Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Elemlámpa LED-es kifordítható + lézermutató + UV fény SB24670 41286 SY001259 - SB24670

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Elem fajtája - micro

  • Fényforrás - egyéb

  • ANSI - AAA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001259

Gyártói cikkszám

SB24670

Gyártói típuskód

41286

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

Elem fajtája:

micro

Fényforrás:

egyéb

ANSI:

AAA

Teljes súly:

34.5 g

Ház színe:

fekete

Elemet tartalmazza:

Igen

Védettség:

IPX4

Hosszúság:

153 mm

Anyag:

egyéb

Elemek száma:

3

Fényforrással:

Igen

Fényerő állítás:

fokozatok

Fényáram:

100-310 lm

Egyszerűbbé teszi munkáját : A tartócsipesznek és a mágneses helyzetbeállításnak köszönhetően keze szabad marad a további tevékenységekhez.Az integrált lézer könnyebbé teszi a részletes helyzetmeghatározást és méretek átadását, pl. mennyezeti szerelésekhez. A fény tökéletes pozicionálása az L alakban elfordítható lámpafejjel.

Fokozza biztonságát: A 2 másodperces bekapcsolási idő megakadályozza a lézer véletlen aktiválását.

Növeli hatékonyságát : Erős LED-lámpa - két fényerő fokozat segítségével alkalmazkodhatunk a fényviszonyokhoz. Lézerrel és UV-fénnyel.

A multifunkcionális zseblámpa három tekintetben világosságot visz a sötétbe. Integrált lézerrel, ultraibolya és LED-es világításával univerzális munkaeszköz. A LED-es világító funkcióban két fényerő-fokozatot kínál, amivel az adott fényviszonyokhoz igazítható és ezáltal bővíti a látómezőt. A praktikus tartócsipesz és a mágneses helyzetbeállítási lehetőség szabad kezet ad további tevékenységekhez. A beépített mágnesnek köszönhetően a zseblámpa így a legtöbb kapcsolószekrényen is elhelyezhető. Emellett az L alakban elfordítható lámpafejjel a világítás változtathatóan beállítható a mindenkori alkalmazáshoz. Az integrált lézer megkönnyíti a helyzet meghatározását és méretek átvitelét, pl. mennyezeti lámpák felszerelésénél. A lézer véletlen bekapcsolását a 2 másodperces bekapcsolási idő megakadályozza. A zseblámpa ezenkívül az integrált ultraibolya világításnak köszönhetően műszaki ellenőrzésekhez is ideálisan alkalmas.

Alkalmazás: Lézer fúrt lyukak helyzetének beállításához mennyezetben. Ultraibolya világítás műszaki ellenőrzésekhez alkalmas. Erős LED-es világítás két fényerő-fokozattal az adott fényviszonyokhoz igazítható.