Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Érvéghüvelyfogó 0,25-16 30066 Z60018001 SY001260 - Z60018001

MásolásMásolás
Wiha - Érvéghüvelyfogó 0,25-16 30066 Z60018001 SY001260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas - érvéghüvelyek

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.25-16 mm2

  • Hosszúság - 180 mm

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001260

Gyártói cikkszám

Z60018001

Gyártói típuskód

30066

Alkalmas:

érvéghüvelyek

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.25-16 mm2

Hosszúság:

180 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Szabványok: DIN ISO 5743.

Fejalak: TEST19823

Kivitel: TEST19825TEST19827

Anyag: TEST23803

Alkalmazás: TEST19829