Wiha - Fogókészlet 3dbos 1000V telefon, oldal,egyetems 26852 Z99000106 SY001268 - Z99000106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Harapófogó - 0
Mosdószifon-fogók száma - 0
Kombinált fogók száma - 1
Lapos fogók száma - 1
Körfogók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001268
Gyártói cikkszám
Z99000106
Gyártói típuskód
26852
Harapófogó:
0
Mosdószifon-fogók száma:
0
Kombinált fogók száma:
1
Lapos fogók száma:
1
Körfogók száma:
0
Telefonfogók száma:
0
Oldalvágók száma:
1
Csupaszító fogók száma:
0
Vízpumpa fogók száma:
0
Csőfogók száma:
0
Monier-fogók száma:
0
Harapófogók száma:
0
Plomba fogók száma:
0
Biztosítógyűrű fogók száma:
0
Kábelkötöző feldolgozó szerszámok száma:
0
Szorító fogók száma:
0
Szifonfogók száma:
0
Szerszámok száma:
3
Csomagolás:
műanyagzacskó
Súly:
903 g
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Fokozza biztonságát: A Wiha kombifogó lehetővé teszi a biztos és csúszásmentes megfogást minden szokásos munkaszituációban.
Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.
Növeli hatékonyságát : Wiha lapos-kerek fogó extra hosszú fogófejjel mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen. A Professional electric fogókészlet a tökéletes alapfelszerelés villanyszerelők és egyéb villamossági szakemberek számára. A lapos-kerek fogó extra hosszú fogófejjel tökéletesen alkalmas mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez. A kombifogó lehetővé teszi a biztos és csúszásmentes megfogást minden szokásos munkaszituációban. A szintén a készletben lévő oldalcsípő univerzális vágóként meggyőz a puha és kemény huzalok vágásánál. A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet ráadásul csökkenti az erőkifejtést vágásnál. Ezenkívül az ergonomikus alakú többkomponensű markolatok lecsúszásgátlóval kényelmes és biztos munkáról gondoskodnak. A krómozott fogófejnek köszönhetően ráadásul rozsdásodás ellen is védettek. A fogókat az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x Professional electric egyetemes fogó Extra hosszú vágóéllel (26708) 180 mm
- 1 x Professional electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel (43335)
- 1 x Professional electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel (26727) 200 mm
- Egyetemes fogó VDE Z 01 0 06 sorozat, 180 mm - Wiha DynamicJoint® dinamikus illesztéssel
- Oldalcsípő fogó VDE Z 12 0 06 sorozat, 160 mm - Wiha DynamicJoint® dinamikus illesztéssel
- TEST18748