Wiha - Imbuszkulcs 5-ös T szárú 150mm szárral MAGIC RING 22172 SY001281 - 334R050150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 5 mm
Kivitel - T-markolat
Hosszú szár hossza - 150 mm
Teljes hossz - 182 mm
Gömbfejjel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001281
Gyártói cikkszám
334R050150
Gyártói típuskód
22172
Kulcsméret:
5 mm
Kivitel:
T-markolat
Hosszú szár hossza:
150 mm
Teljes hossz:
182 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lyukkal:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.
Extra: A rugóacélból készült MagicRing® (3 mm mérettől) minden szabványos hatlapfejű csavart bármilyen pozícióban megtart a csavar anyagától függetlenül.