Wiha - Imbuszkulcs 6-os T szárú 150mm szárral MAGIC RING 22174 SY001283 - 334R060150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 6 mm
Kivitel - T-markolat
Hosszú szár hossza - 150 mm
Teljes hossz - 182 mm
Gömbfejjel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001283
Gyártói cikkszám
334R060150
Gyártói típuskód
22174
Kulcsméret:
6 mm
Kivitel:
T-markolat
Hosszú szár hossza:
150 mm
Teljes hossz:
182 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lyukkal:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.
Extra: A rugóacélból készült MagicRing® (3 mm mérettől) minden szabványos hatlapfejű csavart bármilyen pozícióban megtart a csavar anyagától függetlenül.