Wiha - Imbuszkulcs T szár gömbfej oldalkivez. SW 10 x 200 U540DS100200C 28377 SY001293 - U540DS100200C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 10 mm
Kivitel - T-markolat
Hosszú szár hossza - 200 mm
Gömbfejjel - Igen
Központosító tüskével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001293
Gyártói cikkszám
U540DS100200C
Gyártói típuskód
28377
Kulcsméret:
10 mm
Kivitel:
T-markolat
Hosszú szár hossza:
200 mm
Gömbfejjel:
Igen
Központosító tüskével:
Nem
Lyukkal:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, króm bevonattal.
Markolat: TEST15561
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kényelmes átadása. Kiválóan alkalmas különösen szorosan meghúzott csavarok oldásához és csavarok rendkívül szoros meghúzásához.Különösen nehezen hozzáférhető csavarokhoz.
Extra: Oldalkihajtás teljes hosszúságú pengével a legnagyobb terheléseket is elviseli.A gömbfej segítségével akár 25°-os szögben is csavarozhat.