Wiha - Imbuszkulcskészlet gömbfejű MAGIC RING 13db-os Ergostar tartó matt króm 369RHZ13 36521 SY001299 - 369RHZ13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 13
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001299
Gyártói cikkszám
369RHZ13
Gyártói típuskód
36521
Szerszámok száma:
13
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
13
Bit-betétek száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Megkönnyíti a kezelést: Mindig a megfelelő kulcs a megfelelő helyen.
Szabványok: Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.
Alkalmazás: Hüvelykmenetes csavarok kiemeléséhez vagy behelyezéséhez furatokba, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24302)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24303)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24304)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24305)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24306)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24307)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24308)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz MagicRing®, hüvelyk kivitel matt krómozású (24341)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz, colos kivitel matt krómozású (29471)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz, colos kivitel matt krómozású (29472)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz, colos kivitel matt krómozású (29473)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz, colos kivitel matt krómozású (29474)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz, colos kivitel matt krómozású (29475)