Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Wiha - Installációs fogó 1000V 170mm 38627 Z14117001 SY001301 - Z14117001

MásolásMásolás
Wiha - Installációs fogó  1000V 170mm  38627 Z14117001 SY001301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 170 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Csupaszító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001301

Gyártói cikkszám

Z14117001

Gyártói típuskód

38627

Forma:

standard

Hosszúság:

170 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Fejalak: Három megmunkáló állomással: vágás, köpenyeltávolítás, kábelcsupaszítás.

Kivitel: TEST16728Oldalcsípő fogó rendkívül hosszú élettartamú vágóéllel a további indukciós edzésnek köszönhetően (kb. 64 HRC keménység).Ergonomikus és erőkímélő köpenyeltávolítás és kábelcsupaszítás a kábel teljes hosszán, a fogó fejének speciális hajlított formája révén.Két precíziós kábelcsupaszító állomás 1,5 mm2 és 2,5 mm2 vezetékekhez.

Anyag: Kiváló minőségű C 70 szerszámacél, nemesített.

Alkalmazás: Oldalcsípő puha és kemény huzalok és kábelek, pl. 3x1,52 - 5x2,52 (O 8,0 - 13,0 mm) NYM vezetékek vágásához.Kerek és nedvestéri kábelek színelő köpenycsupaszításához és vezetékek kábelcsupaszításához, nehezen hozzáférhető helyeken is, pl. elágazó és elosztódobozokban.