Wiha - Kábel csupaszító kés 1000V normál hegy 200mm 38798 24680SB SY001302 - 24680SB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 8-8 mm2
Csupaszítási tartomány AWG - 8-8
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Állítható horonymélység - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001302
Gyártói cikkszám
24680SB
Gyártói típuskód
38798
Hosszúság:
200 mm
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
8-8 mm2
Csupaszítási tartomány AWG:
8-8
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Súly:
137 g
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Főleg nagy kábelek és többszörös szigetelésű kábelek különböző rétegeinek köpenycsupaszításához és a szigetelés felvágásához.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.