Wiha - Kábelcsupaszító fogó 1000V V villás 10mm2 ig 26847 Z55016006 SY001304 - Z55016006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0-10 mm2
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Igen
Állítható horonymélység - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001304
Gyártói cikkszám
Z55016006
Gyártói típuskód
26847
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0-10 mm2
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Igen
Állítható horonymélység:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
0-5 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Ütközésvédelemmel:
Nem
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Súly:
197 g
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Kíméli egészségét: Tartós használat közben tehermentes a munka a nyitórugónak köszönhetően.
Növeli hatékonyságát : Több keresztmetszetű kábelcsupaszítás fokozat nélküli beállítással.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: DIN ISO 5743.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Kábelek és pászmák egyszerű csupaszítása o 5 mm / 10 mm2 vezetékkeresztmetszetig.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.