Wiha - Kábelcsupaszító fogó autom. 0,2-6mm ferde 44617 Z 57 5 06 SN126550 - Z57506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Hosszúság - 190 mm
Szigetelt - Igen
Állítható horonymélység - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126550
Gyártói cikkszám
Z57506
Gyártói típuskód
44617
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Hosszúság:
190 mm
Szigetelt:
Igen
Állítható horonymélység:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
2-2 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Kábelcsupaszító fogó autom. 0,2-6mm ferde 44617 Z 57 5 06