Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Kábelcsupaszító fogó V villás 10mm2 ig 26846 Z55016005 SY001307 - Z55016005

MásolásMásolás
Wiha - Kábelcsupaszító fogó V villás 10mm2 ig 26846 Z55016005 SY001307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszítás hossza állítható - Nem

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001307

Gyártói cikkszám

Z55016005

Gyártói típuskód

26846

Hosszúság:

160 mm

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékvágóval:

Igen

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponens

ESD-vizsgált:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szabványok: DIN ISO 5743.

Fejalak: TEST16667

Kivitel: TEST16668TEST16708

Anyag: Kiváló minőségű C 70 szerszámacél, nemesített.

Alkalmazás: Kábelek és pászmák egyszerű csupaszítása o 5 mm / 10 mm2 vezetékkeresztmetszetig.