Wiha - Kábelcsupaszító kés forgóéllel kampós pengével 35538 2462202SB SY001308 - 2462202SB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 165 mm
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001308
Gyártói cikkszám
2462202SB
Gyártói típuskód
35538
Hosszúság:
165 mm
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponens
ESD-vizsgált:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Egyszerűbbé teszi munkáját : Tökéletes használat az ergonomikus markolatformának köszönhetően.
Időt takarít meg : Körkörös és hosszanti vágás automatikus beállítása.A vágóélek gyors cseréje azonnal elérhető a tartalék pengékkel a markolatban.
Növeli hatékonyságát : Minden általánosan használt keresztmetszetű kábel csupaszítása fokozatmentes beállítással.
Villamos rendszerek szerelésénél időnként kábeleket kell hosszméretre vágni és a köpenyt lecsupaszítani. Ilyenkor a felszerelésből nem hiányozhat egy köpenycsupaszító szerszám. Az ergonomikus formájú markolatnak köszönhetően a Wiha kábelcsupaszító kés tökéletesen tartható a kézben. A beállítócsavarral fokozat nélkül állítható vágási mélységével minden járatos keresztmetszetű kábel kényelmesen csupaszítható 4 mm és 28 mm között. A kábelcsupaszító kés továbbá a magától forgó belső kés segítségével automatikusan átáll körkörös vágásról hosszanti vágásra. Ráadásul az önszorító rögzítőkengyel biztos kábelvezetésről gondoskodik. Egy biztonsági sapka szállítás és tárolás közben takarja a kést és a horgas pengét. Továbbá a szerszám markolatában egy tartalék penge található.
Alkalmazás: Minden elterjedt kerek kábel precíz, gyors és biztonságos blankolása 4-28 mm keresztmetszet között.Magától forgó belső kés körkörös és hosszanti vágáshoz.