Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Kábelvágó fogó 1000V 180mm atm. 50mm2 43660 Z50318006 SN122015 - Z50318006

MásolásMásolás
Wiha - Kábelvágó fogó 1000V 180mm atm. 50mm2 43660 Z50318006 SN122015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 50 mm2

  • Teljes hossz - 180 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Vágópofák cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995436605

Sonepar cikkszám

SN122015

Gyártói cikkszám

Z50318006

Gyártói típuskód

43660

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

50 mm2

Teljes hossz:

180 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Kábelvágó fogó 1000V 180mm atm. 50mm2 43660 Z50318006