Wiha - készlet erejéig! Bit készlet SL PZ VDE 1000V 6 db-os övre SN141126 - SB2831B900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összes bitek száma - 6
PZ bitek száma - 2
Hasított fejű bitek száma - 4
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995431570
Sonepar cikkszám
SN141126
Gyártói cikkszám
SB2831B900
Gyártói típuskód
43157
Összes bitek száma:
6
PZ bitek száma:
2
Hasított fejű bitek száma:
4
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
Csomagolás:
műanyagdoboz
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
készlet erejéig! Bit készlet SL PZ VDE 1000V 6 db-os övre