Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Kombináltfogó 1000V 225mm 38856 Z02022509SB SY001328 - Z02022509SB

MásolásMásolás
Wiha - Kombináltfogó 1000V 225mm 38856 Z02022509SB SY001328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 225 mm

  • Elöl álló él - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001328

Gyártói cikkszám

Z02022509SB

Gyártói típuskód

38856

Hosszúság:

225 mm

Elöl álló él:

Nem

Szigetelt:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szabványok: DIN ISO 5746.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Fejalak: TEST16677

Kivitel: Többszörösen polírozott fejjel.OptiGrip - az új kialakítású fogófelület "hárompontos megtámasztással" a munkadarab optimális tartását biztosítja munka közben.TEST16794TEST16796A Wiha DynamicJoint® a kézi erőt optimálisan átadja a vágóélekre.

Anyag: Kiváló minőségű C 70 szerszámacél, speciálisan nemesített.

Alkalmazás: Erőre optimalizált univerzális fogó puha és rendkívül kemény közötti huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.