Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - LED fejlámpa mozgásérzékelővel 500lm IPX6/IK07 akkumulátoros usb C töltőkébellel SN175470 - 45700

MásolásMásolás
Wiha - LED fejlámpa mozgásérzékelővel 500lm IPX6/IK07 akkumulátoros usb C töltőkébellel SN175470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fejlámpa

  • Feltölthető - Igen

  • Elem fajtája - beépített akkumulátor

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Elemet tartalmazza - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995457006

Sonepar cikkszám

SN175470

Gyártói cikkszám

45700

Gyártói típuskód

45700

Kivitel:

fejlámpa

Feltölthető:

Igen

Elem fajtája:

beépített akkumulátor

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Elemet tartalmazza:

Nem

Védettség:

IPX6

Hosszúság:

87 mm

Elemek száma:

0

Fényforrással:

Igen

Fényerő állítás:

fokozatok

Fényáram:

140-500 lm

FB2 tetővezető-tartó lapos tetőkhöz 1 kg-os betontalppal C35/45 kétszeres vezetőtartóval Rd 8 mm