Wiha - Menetfúró bit 6mm 44mm hosszú 1/4 '' SB7807006044 27900 SY001335 - SB7807006044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Fogók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001335
Gyártói cikkszám
SB7807006044
Gyártói típuskód
27900
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Bit-betétek száma:
1
Forgó stiftek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Szerszámok száma:
1
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Csomagolás:
műanyagzacskó
Anyag: Magas minőségű HSS acél, köszörült.
BLT_Verpackung_Messschieber: Bliszterben
Meghajtás: 1/4" hatlapolt befogás, DIN 3126 szerint C 6.3. alak
Alkalmazás: TEST17774TEST17775
Extra: 3 alkalmazás egy műveletben. Különösen alkalmas akkus csavarozókban történő alkalmazáshoz.