Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Műszerész oldalcsípő 135mm Z41313803 SY001340 - Z41313803

MásolásMásolás
Wiha - Műszerész oldalcsípő 135mm Z41313803 SY001340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 135 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Csupaszító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001340

Gyártói cikkszám

Z41313803

Gyártói típuskód

26815

Forma:

standard

Hosszúság:

135 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Szabványok: TEST16827

Fejalak: Széles, hegyes fej.

Kivitel: TEST16851TEST17373Nyitórugóval

Anyag: TEST16844TEST16852

Alkalmazás: Univerzális kisméretű oldalvágó puha és közepesen kemény huzalok vágására az elektronikában és a finommechanikában.