Wiha - Oldalcsípő blankoló fogó kábelvágóval 1000V 170mm 38853 Z14117006SB SY001363 - Z14117006SB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Forma - standard 
- Hosszúság - 170 mm 
- Szigetelt - Igen 
- Védőszigetelt 1000 V - Igen 
- Fogantyú bevonata - műanyag hüvely 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Készletezett termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001363
Gyártói cikkszám
Z14117006SB
Gyártói típuskód
38853
Forma:
standard
Hosszúság:
170 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Csupaszító funkcióval:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Egyszerűbbé teszi munkáját : A fej hajlított alakja lehetővé teszi a munkát nehezen hozzáférhető helyeken, pl. szerelő aljzatokban.
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Pénzt takarít meg: A hosszméretre vágás, köpenycsupaszítás és kábelcsupaszítás három műveletéhez a jövőben csak egy szerszámra van szüksége.
Növeli hatékonyságát : Három szerszám egyben. 60 % térfogatot és 50 % súlyt takarít meg a 100 %-os hatékonyság érdekében.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
A TriCut electric szerelőfogó három munkáját végzi. A kiváló minőségben gyártott szerelőfogó optimális segítő kábelek feldolgozásánál, hiszen egyesíti a három legfontosabb szerszámot: egy oldalvágót, egy köpenycsupaszítót és egy kábelcsupaszító fogót. A speciális hajlított fogófejjel lehetővé teszi az ergonomikus és erőtakarékos köpenycsupaszítást és a kábelcsupaszítást a kábel és a fogó hosszirányában. Így a TriCut mindenek előtt szűk szerelési helyeken, pl. elágazó- és elosztódobozokban döntő előnyt nyújt más fogókkal szemben. Az oldalvágóval kábelek mellett keményebb huzalok, sőt akár láncok is vághatók. Az extra kemény markolathát a bedolgozott kemény és puha zónákkal, valamint a hajlított markolatvégek megakadályozzák az ujjak lecsúszását. Az IEC 60900 nemzetközi szabvány szerint egyénileg tesztelt fogók kompromisszumok nélküli biztonságot garantálnak és lehetővé teszik a biztonságos munkát feszültség alatt álló részeken 1.000 V AC-ig.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Alkalmasak puha és kemény huzalok, valamint kábelek, pl. NYM vezetékek vágására. Ezenkívül alkalmasak kerek és nedvestéri kábelek köpenycsupaszításához, valamint vezetékek kábelcsupaszításához, nehezen hozzáférhető helyeken is, pl. elágazó- és elosztódobozokban.