Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Wiha - Oldalcsípő blankoló fogó kábelvágóval TRICUT 1000V 170mm 38552 Z14117006 SY001364 - Z14117006

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 170 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001364

Gyártói cikkszám

Z14117006

Gyártói típuskód

38552

Forma:

standard

Hosszúság:

170 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Egyszerűbbé teszi munkáját : A fej hajlított alakja lehetővé teszi a munkát nehezen hozzáférhető helyeken, pl. szerelő aljzatokban.

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Pénzt takarít meg: A hosszméretre vágás, köpenycsupaszítás és kábelcsupaszítás három műveletéhez a jövőben csak egy szerszámra van szüksége.

Növeli hatékonyságát : Három szerszám egyben. 60 % térfogatot és 50 % súlyt takarít meg a 100 %-os hatékonyság érdekében.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

A TriCut electric szerelőfogó három munkáját végzi. A kiváló minőségben gyártott szerelőfogó optimális segítő kábelek feldolgozásánál, hiszen egyesíti a három legfontosabb szerszámot: egy oldalvágót, egy köpenycsupaszítót és egy kábelcsupaszító fogót. A speciális hajlított fogófejjel lehetővé teszi az ergonomikus és erőtakarékos köpenycsupaszítást és a kábelcsupaszítást a kábel és a fogó hosszirányában. Így a TriCut mindenek előtt szűk szerelési helyeken, pl. elágazó- és elosztódobozokban döntő előnyt nyújt más fogókkal szemben. Az oldalvágóval kábelek mellett keményebb huzalok, sőt akár láncok is vághatók. Az extra kemény markolathát a bedolgozott kemény és puha zónákkal, valamint a hajlított markolatvégek megakadályozzák az ujjak lecsúszását. Az IEC 60900 nemzetközi szabvány szerint egyénileg tesztelt fogók kompromisszumok nélküli biztonságot garantálnak és lehetővé teszik a biztonságos munkát feszültség alatt álló részeken 1.000 V AC-ig.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Alkalmasak puha és kemény huzalok, valamint kábelek, pl. NYM vezetékek vágására. Ezenkívül alkalmasak kerek és nedvestéri kábelek köpenycsupaszításához, valamint vezetékek kábelcsupaszításához, nehezen hozzáférhető helyeken is, pl. elágazó- és elosztódobozokban.