Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Oldalcsípő fogó 160mm 43335 Z12106160 SN122025 - Z12106160

MásolásMásolás
Wiha - Oldalcsípő fogó 160mm 43335  Z12106160 SN122025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Fogantyú bevonata - műanyag hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995433352

Sonepar cikkszám

SN122025

Gyártói cikkszám

Z12106160

Gyártói típuskód

43335

Forma:

standard

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Csupaszító funkcióval:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Oldalcsípő fogó 160mm 43335 Z12106160