Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Oldalcsípő fogó BICUT áttét 1000V bowd 3,5 zonghúr 3mm HRC24 él 200mm Z18020006SB 38984 SY001372 - Z18020006SB

MásolásMásolás
Wiha - Oldalcsípő fogó BICUT áttét 1000V bowd 3,5 zonghúr 3mm HRC24 él 200mm Z18020006SB 38984 SY001372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Fogantyú bevonata - műanyag hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001372

Gyártói cikkszám

Z18020006SB

Gyártói típuskód

38984

Forma:

standard

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Csupaszító funkcióval:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Kíméli egészségét: Kevesebb erőt igényel és csökkenti a csukló terhelését.

Növeli hatékonyságát : Két fogó egyben - 200 % teljesítmény gombnyomásra, bármikor elérhető.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Precíz és biztonságos munka – és mindez kétszeres erővel: a Wiha BiCut® electric oldalvágónak ez nem probléma. Ha a motoros oldalvágó normál teljesítménye nem elegendő, gombnyomásnyira áll megduplázásának lehetősége. Normál alkalmazásban a BiCut® könnyedén vág tárgyakat, így például kábeleket és vasszögeket. Szélsőségesen kemény és vastag anyagok esetén szabadalmazott csuklószerkezet révén a motoros erő-oldalvágó nagy teljesítményű oldalcsipővé válik. Ez a funkció nemcsak a különösen kemény anyagok vágására alkalmas, hanem azokhoz a felhasználókhoz is szól, akik huzamosabb ideig normál vágási műveletet végeznek. Duplázott vágóerejével ennek megfelelően 50%-kal kevesebb munkaerő felhasználása szükséges. Ezzel izom- és ínkímélő munkavégzést tesz lehetővé. Annak veszélye, hogy túlzottan nagy erőbefektetéssel görcsbe ránduljon, vagy elcsússzon, jelentékenyen csökken. Ezen kívül a markolat extra szélesre tervezett tartószalaga és bedolgozott kemény és puha zónák a markolatban optimálisan igazítottak az emberi kéz ergonómiájához. A nagy teljesítményű vágó az IEC 60900 nemzetközi norma szerint készült, így feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Különböző anyagok, például kábelek, szögek, csavarok, csapok, sodronykötél, rugóhuzal, láncok vágásához alkalmas, puhától rendkívül keményig. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig.