Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Oldalcsípő fogó Idustrial_electric Dinmic Joit szerk. 10000V 200mm Z16320009 41280 SY001373 - Z16320009

MásolásMásolás
Wiha - Oldalcsípő fogó Idustrial_electric Dinmic Joit szerk.   10000V 200mm  Z16320009 41280 SY001373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - oldalvágó

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Csupaszító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001373

Gyártói cikkszám

Z16320009

Gyártói típuskód

41280

Forma:

oldalvágó

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Egyszerűbbé teszi munkáját : Akár 40 %-kal nagyobb vágóerő az optimalizált karáttétel révén.

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.Tartós használat közben tehermentes a munka a nyitórugónak köszönhetően.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Kábelek és huzalok hosszméretre vágása tartós használatnál nagy erőkifejtést igényel és erősen terheli a csuklót. A Wiha erő-oldalvágó kétkomponensű markolattal lehetővé teszi az erőtakarékos vágást kemény igénybevételnél. A fogócsukló DynamicJoint®-tal gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról a vágáshoz és akár 40 %-kal nagyobb vágóerőt eredményez. A kioldható nyitórugónak köszönhetően éppen tartós használat esetén kifáradás nélkül dolgozhat. A félgömbölyű fej alakú nagyteljesítményű fogó ezenkívül precíz vágóélet garantál. Az ergonomikus alakú fogómarkolatok kényelmes, kifáradás nélküli munkát garantálnak. Ezenkívül az erő-oldalvágót az IEC 60900 nemzetközi szabvány szerint gyártottuk és így engedéllyel rendelkezik feszültségvezető részek közelében történő munkákhoz 1.000 V AC feszültségig. Az erő-oldalvágó ideális szerszámnak bizonyul villanyszerelő alkalmazásokhoz.

Szabványok: DIN ISO 5749.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Erőre optimalizált univerzális mindentudó oldalvágó puha és rendkívül kemény közötti huzalok és kábelek vágására.