Wiha - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V 43336 Z12116009 SN142228 - Z12116009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995433369
Sonepar cikkszám
SN142228
Gyártói cikkszám
Z12116009
Gyártói típuskód
43336
Hosszúság:
160 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Oldalcsípőfogó 160mm 1000V 43336 Z12116009