Wiha - Présfogó érvégh. 0,14-16mm2 220mm 33844 Z62000106 SY001381 - Z62000106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.14-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001381
Gyártói cikkszám
Z62000106
Gyártói típuskód
33844
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.14-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
AWG-tartomány:
26-5
Hosszúság:
220 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Fokozza biztonságát: Biztonságos munkavégzés a sajtolóerő automatikus testreszabásával.
Alkalmazás: DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341 szerinti szigeteletlen kábelsaruk, csapos kábelek, illesztő csatlakozók és mini kábelsaruk feldolgozására.